TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 埋込み取手
開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。
ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
用途
キャビネット・計測機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61104758
A-1891-2-A
19
14
8
110
68
73
88
38
98
42
-
-
¥
1,462
¥
1,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104767
A-1891-2-AL
19
14
8
110
68
73
88
72
64
42
41.5
19
¥
1,632
¥
1,795
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104776
A-1891-3-A
16
11
8.5
94
60
63
76
32
60
43
-
-
¥
1,407
¥
1,548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104785
A-1891-3-B
16
11
8.5
94
60
63
76
32
60
43
-
-
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802434
A-1891-2-B
19
14
8
110
68
73
88
38
64
42
-
-
¥
1,407
¥
1,548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802443
A-1891-2-C
19
14
8
110
68
73
88
38
64
42
-
-
¥
1,181
¥
1,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802452
A-1891-3-C
16
11
8.5
94
60
63
76
32
60
43
-
-
¥
1,125
¥
1,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340029
A-1891-3-AL
16
11
8.5
94
60
63
76
64
92
43
40
16
¥
1,641
¥
1,805
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください