TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 密閉用ハンドル
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。
調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
左右兼用型
用途
冷温蔵庫・密閉用の扉
材質
ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)
付属品
受座・スペーサー2枚
位置
(穴)A、B
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131708
FA-1112-3
37
8
26
1.5
133.5
(穴位置A)100(穴位置B)107
(穴位置A)33.5(穴位置B)26.5
35
39.5
8.5
355
43
35
(穴位置A)37(穴位置B)30
65
50
¥
4,048
¥
4,453
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131717
FA-1112-4
33
8
25
2.1
116.5
(穴位置A)85(穴位置B)92
(穴位置A)31.5(穴位置B)24.5
33
38
8
980
40
32
(穴位置A)35(穴位置B)28
60
45
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131726
FA-1112-5
30
8
25
5
100
(穴位置A)70/(穴位置B)77
(穴位置A)30(穴位置B)23
30
38
8
17
37
32
(穴位置A)35(穴位置B)28
55
45
¥
3,768
¥
4,145
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください