ステンレス 密閉用ハンドル

ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。

用途
厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)0200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131988FA-1753-1(#0200)5509620010020
18,552
20,407(税込)
5日以内出荷
返品不可
62819557FA-1753-2(#0200)450781767516
17,989
19,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819566FA-1753-3(#0200)380641576015
17,427
19,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする