TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 密閉用ハンドル
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途
コンテナ・密閉用の筐体
材質
本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
付属品
受座
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132128
FA-1919-1
60
36
260
190
60
30
60
40
56
40
10
60
80
25
7
3
¥
8,954
¥
9,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132137
FA-1919-2
54
33
230
160
60
30
60
40
56
40
10
60
80
22
7
3
¥
7,820
¥
8,602
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132146
FA-1919-3
46
28
185
130
49
25
45
32
50
29
8
49
70
19
6
2.5
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
当日出荷
61132155
FA-1919-4
40
26
150
100
49
25
40
32
50
24
8
49
70
16
6
2.5
¥
6,347
¥
6,982
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください