曜日別特売

ボールキャッチ

ボールキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ボールキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

受け・本体の90°使いもできます。
小型・軽量です。

材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)17表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)(参考)抜き:21N、差し:45Nタキゲンコード23572内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61123475C-590N
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 壊れた電子レンジのキャッチに

使えるのにたまに隙間ができて止まってしまうレンジ。捨てるのもシャクなんで、こいつを外側に接着しました。大成功♪。ただしちょいと強すぎたんで中のスプリングをニッパでちょっと切って調整。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする