曜日別特売

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

前後両面とも吸着できます。
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。

用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色アイボリー材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118742C-92-124
83
91(税込)
当日出荷
61118758C-92-29
57
63(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61118742
2024-02-20
用途: 引き戸が自動で閉まるように
鉱業

引き戸にオートクローザーを設置したが、開いたままにしたいときに扉の奥に設置し、自動で閉まらないようにした。

対象商品 : 61118742
2021-07-26
用途: シューズボックスの扉に。
リュミエール17きたかど不動産業

商品は、やや薄め(高さが低め)だが マグネットの強さも申し分ない。高さは設置位置に薄板を噛ませて調節したのでなんの問題もなし。
前側、後ろ側と両側マグネット出来る仕様なので 色々なデザインの家具に使えそうだ。ホームセンターで購入するより半分以上安く購入出来たので マグネットキャッチはモノタロウで購入すると決めた!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする