曜日別特売

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)

取付け面が2方向選べるように設計されています。

用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119388C-161-1651723
629
692(税込)
当日出荷
61119397C-161-2501416
559
615(税込)
当日出荷
61119406C-161-3401416
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする