TAKIGEN(タキゲン)
マグネットキャッチ
強い吸着力
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途
分電盤・工作機械
吸着力(N)
166
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
105
材質(ケース)
黄銅板(C2801P)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
20478
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119485
C-167
¥
733
¥
806
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください