TAKIGEN(タキゲン)
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
取付け面が2方面から選べます。
用途
分電盤・計測機器
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
10
標準色
ブラック
内容量
1個
注意
※受金具は別売りです。C-349N-2用受金具をご利用ください。
表中の吸着力は26×12×1.6mmの鉄板で測定した値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(磁石)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123947
C-930-1
ネオジウム磁石
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
61123956
C-930-2
異方性フェライト
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
61123965
C-930-3
等方性フェライト
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください