TAKIGEN(タキゲン)
リングラッチ
リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
用途
配分電盤・点検口・車両の工具箱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808436
C-41-3
アルミニウム合金(ADC)
64
梨地クロムめっき(MACr)
22300
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62808445
C-41-3 Zn
亜鉛合金(ZDC)
120
梨地サチライトクロムめっき(MZCr)
23549
¥
1,474
¥
1,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください