曜日別特売

リングラッチ

リングラッチ - TAKIGEN(タキゲン)リングラッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。

用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118067C-42-13219.51539684634714466.5454.22
1,420
1,562(税込)
当日出荷
61118076C-42-22617111.67.65434265.510395353.21.5
1,051
1,156(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61118076
2024-09-05
用途: 床板の引き上げ用クラッチとして

トラクタ床板の製作時の一部の物入を製作した蓋の引き上げように取り付け小さい蓋だったので、ちょうどよかった問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする