曜日別特売

押ボタン付平面ハンドル

押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.0050内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61097252A-181-1-1(#0050)858524.514211762751422422610599.51284.532264020212733.2
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797717A-181-2-1(#0050)749423.51179658621321.540228883.5105428233622202422.3
2,298
2,528(税込)
当日出荷
62797726A-181-3-1(#0050)723.5423.5846358621321.540225550.572428233622202422.3
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62797726
2026-02-05
用途: 端子盤扉修理
ミヤビ建設建設業・工事業

壊れていた物が古く合うものがあるか不安でしたが、うまく修理出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする