曜日別特売

押ボタン付平面ハンドル

押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
注意
※摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098643A-260-A-1-1(#0200)新AB止め金付85871714211749.565.59.51834.525.5106100.521284.5322622271554.23.2
3,260
3,586(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
61098668A-260-A-2-1(#0200)新AB止め金付747612.51179648.561.58.5203520.58681.5210543023202410-4.22.3
2,755
3,031(税込)
当日出荷
61098686A-260-A-3-1(#0200)新AB止め金付721612.5846323.561.58.5-10205348.517242823-249.54.54.12.3
2,707
2,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする