TAKIGEN(タキゲン)
取手
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
用途
計測機器・通信機器
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
35
タキゲンコード
00327
吊下荷重(N)
49
内容量
1個
注意
※常温でご使用ください。
緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61095676
AP-145
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください