曜日別特売

薄型防水フラットハンドル

薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ
れる機構が採用されています。
パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
注意
※扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RCと組合せてご使用ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため
緩み防止剤の塗布をお奨め致します。
全8種類を絞り込む
寸法L1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法W7(mm)
寸法W8(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61101267A-960-2(#0200)839160.51720.5135.516782921121534031213032102583.2
4,329
4,762(税込)
4日以内出荷
返品不可
61101276A-960-3(#0200)70914113.516.512113632921121353226213027102583.2
3,767
4,144(税込)
当日出荷
61101285A-960-4(#0200)4510117-24821361.5272115-30232126-820122.3
3,317
3,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
61101294A-960-1(TAK60)100919024.5291562488.539.531.513181483521.53236102583.2
5,397
5,937(税込)
5日以内出荷
返品不可
61101303A-960-2(TAK60)839160.51720.5135.516782921121534031213032102583.2
4,329
4,762(税込)
4日以内出荷
返品不可
61101312A-960-3(TAK60)70914113.516.512113632921121353226213027102583.2
3,767
4,144(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
62799948A-960-4(TAK60)4510117-24821361.5272115-30232126-820122.3
3,317
3,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340327A-960-1(#0200)100919024.5291562488.539.531.513181483521.53236102583.2
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする