平面ハンドル

平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 内容量1個
注意
※摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61098345 A-240-A-1-1(TAK60)新AB止め金付 8 58 7 17 142 117 49.5 65.5 9.5 18 34.5 25.5 106 100.5 128 4.5 32 26 22 27 15 2-4.2 3.2
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
61098354 A-240-A-1-1(#0200)新AB止め金付 8 58 7 17 142 117 49.5 65.5 9.5 18 34.5 25.5 106 100.5 128 4.5 32 26 22 27 15 2-4.2 3.2
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
61098363 A-240-A-1-2新AB止め金付 8 58 7 17 142 117 49.5 65.5 9.5 18 34.5 25.5 106 100.5 128 4.5 32 26 22 27 15 2-4.2 3.2
2,362
2,598 (税込)
当日出荷
61098372 A-240-A-2-1(TAK60)新AB止め金付 7 48 6 12.5 117 96 48.5 61.5 8.5 20 35 20.5 86 81.5 105 4 30 23 20 24 10 2-4.2 2.3
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
61098388 A-240-A-2-1(#0200)新AB止め金付 7 48 6 12.5 117 96 48.5 61.5 8.5 20 35 20.5 86 81.5 105 4 30 23 20 24 10 2-4.2 2.3
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
61098397 A-240-A-2-2新AB止め金付 7 48 6 12.5 117 96 48.5 61.5 8.5 20 35 20.5 86 81.5 105 4 30 23 20 24 10 2-4.2 2.3
1,632
1,795 (税込)
当日出荷
61098406 A-240-A-3-1(#0200)新AB止め金付 7 21 6 12.5 84 63 23.5 61.5 8.5 - - 20 53 48.5 72 4 28 23 - 24 9.5 4.1 2.3
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
61098415 A-240-A-3-2新AB止め金付 7 21 6 12.5 84 63 23.5 61.5 8.5 - - 20 53 48.5 72 4 28 23 - 24 9.5 4.1 2.3
1,406
1,547 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61098397
2022-02-03
用途:
扉の開閉レバー
不動産業

共用電灯盤の扉の開閉に不具合が出てしまい、開閉レバーを探していたところ、同じタキゲン製で互換性があったので、購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする