TAKIGEN(タキゲン)
平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61098652
A-260-A-1-2 新AB止め金付
8
58
7
17
142
117
49.5
65.5
9.5
18
34.5
25.5
106
100.5
2
128
4.5
32
26
22
27
15
5
4.2
3.2
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098677
A-260-A-2-2 新AB止め金付
7
47
6
12.5
117
96
48.5
61.5
8.5
20
35
20.5
86
81.5
2
105
4
30
23
20
24
10
-
4.2
2.3
¥
2,349
¥
2,584
(税込)
当日出荷
61098695
A-260-A-3-2 新AB止め金付
7
21
6
12.5
84
63
23.5
61.5
8.5
-
10
20
53
48.5
1
72
4
28
23
-
24
9.5
4.5
4.1
2.3
¥
2,038
¥
2,242
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください