TAKIGEN(タキゲン)
平面ハンドル
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
鍵
No.030
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101258
A-910-1-1(#030)
8
57.5
28
7
141
114
70
70
47.5
16
30
25
90
83.5
127
4.5
48
32
25
20
20
26
4.2
4
3.2
¥
2,232
¥
2,455
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799932
A-910-2-1(#030)
7
44.5
25.5
6
112
89
65
65
45
15
24
24
69
63.5
100
4
44
30
24
22
23
25
3
3
2.3
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください