曜日別特売

防水カラーロックハンドル(本体)

防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装内容量1個
注意
※解錠時ハンドルは抜けません。錠前に無理な力
が掛かると破損の原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098966A-310-1M36
2,249
2,474(税込)
当日出荷
61098975A-310-2M30
1,912
2,103(税込)
当日出荷
61098984A-310-3M24
1,400
1,540(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
62798435A-310-4M22
1,181
1,299(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする