曜日別特売

埋込み取手

埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)

優美なデザイン
扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。

用途特装車・バス・キャビネット・計測機器材質ABS樹脂付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー表面仕上げクロムめっき内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61097487AP-192-S01138
1,024
1,126(税込)
当日出荷
61097496AP-192-W01139
1,406
1,547(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする