曜日別特売

埋込み取手

埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー

用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
適合板厚(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61097557AP-197-1-1-Black25450.8~1.02940.1
72
79(税込)
当日出荷
61097566AP-197-1-1-Ivory25450.8~1.02940.1
72
79(税込)
7日以内出荷
61097575AP-197-1-2-Black25451.22940.1
72
79(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
61097584AP-197-1-2-Ivory25451.22940.1
72
79(税込)
当日出荷
61097593AP-197-1-3-Black25451.62940.1
72
79(税込)
当日出荷
61097602AP-197-1-3-Ivory25451.62940.1
72
79(税込)
当日出荷
61097618AP-197-1-4-Black25452.32940.1
79
87(税込)
当日出荷
61097627AP-197-1-4-Ivory25452.32940.1
79
87(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097636AP-197-2-1-Black15380.8~1.02132.6
57
63(税込)
当日出荷
61097645AP-197-2-1-Ivory15380.8~1.02132.6
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097654AP-197-2-2-Black15381.22132.6
57
63(税込)
当日出荷
61097663AP-197-2-2-Ivory15381.22132.6
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097672AP-197-2-3-Black15381.62132.6
57
63(税込)
当日出荷
61097688AP-197-2-3-Ivory15381.62132.6
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097697AP-197-3-1-Black13260.8~1.015.521.6
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097706AP-197-3-1-Ivory13260.8~1.015.521.6
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097715AP-197-3-2-Black13261.215.521.6
57
63(税込)
当日出荷
61097724AP-197-3-2-Ivory13261.215.521.6
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097733AP-197-3-3-Black13261.615.521.6
57
63(税込)
当日出荷
61097742AP-197-3-3-Ivory13261.615.521.6
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61097575
2025-07-22
用途: 機械のメンテナンス

リピート購入、機械の扉取手に使用。純正と同じなので安くて重宝してます。たまに塗膜の厚い扉があり付けるのに苦労しますが物が悪い訳ではないので問題ありません

対象商品 : 61097575
2024-01-11
用途: 機械のメンテナンス

機械のサービス用扉に使用、純正品より安く同サイズなので今後もリピート確定です。タキゲンの取っ手やロック用鍵部品を種類多く扱っているので助かります。

対象商品 : 61097645
2021-03-18
用途: シャッター把手の交換

シャッターの把手が壊れてしまったのでサイズに見合った物を探して、注文してみたが
残念ながら合わなかった。通販の限界を感じる結果なのでしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする