TAKIGEN(タキゲン)
密閉用コーナーハンドル
最も一般的な経済タイプです。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
オーブンなど高温にも使用できます。
左右兼用型
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・受座
質量(g)
755
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
350
タキゲンコード
60024
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130913
FA-614(#0350)
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください