TAKIGEN(タキゲン)
密閉用コーナーハンドル
握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで)
オーブンなど高温にも使用できます。
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・受座
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
0200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62818534
FA-615-A(#0200)
920
60334
¥
9,634
¥
10,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818543
FA-615-B(#0200)
1000
60335
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください