TAKIGEN(タキゲン)
密閉用コーナーハンドル
最も一般的な経済タイプです。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
オーブンなど高温にも使用できます。
左右兼用型
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
830
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130922
FA-616 鍵付き(#0350)
キー2本・受座
350
60025
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
61130938
FA-616 鍵なし
受座
-
60026
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください