TAKIGEN(タキゲン)
密閉用コーナーハンドル
南京錠(C-555)が併用できます。
受座は締代微調整可能です。
左右兼用型
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・受座
質量(g)
990
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
0200
タキゲンコード
60028
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130956
FA-620(#0200)
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください