密閉用ハンドル

密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

強力密閉ができます。

用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)内容量1個
注意
※取付けは(締め込み量)は現品を確認の上お願いします。
全10種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法W1(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818403FA-114N-3L36145181212598323223224335306550-83
3,627
3,990(税込)
当日出荷
62818412FA-114N-3R36145181212598323223224335306550-83
3,627
3,990(税込)
当日出荷
62818428FA-114N-4L3513514.51011184303020204032286045-73
3,004
3,304(税込)
当日出荷
62818437FA-114N-4R3513514.51011184303020204032286045-73
3,004
3,304(税込)
当日出荷
62818446FA-114N-5L2812.5514.5109068303020173732285545-6.53
2,607
2,868(税込)
当日出荷
62818455FA-114N-5R2812.5514.5109068303020173732285545-6.53
2,607
2,868(税込)
当日出荷
54341499FA-114N-1L49176191417012745402834704043905210--
6,574
7,231(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341508FA-114N-1R49176191417012745402834704043905210--
6,574
7,231(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341517FA-114N-2L4314617121401094035242552343480507--
4,534
4,987(税込)
当日出荷
54341526FA-114N-2R4314617121401094035242552343480507--
4,534
4,987(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54341517
2023-02-17
用途: 蓋のハンドル金具
東光自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

密着仕様の蓋に使う為、こちらの商品を使用しました。固定部分に傾斜がついていて、レバーの角度にて圧着度合いを調整できるので、使用用途とマッチングしました。またリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする