スクリーンマウントバーホルダー

スクリーンマウントバーホルダー - DAYTONA(デイトナ)

メーター上部のバーホルダー(Φ22.2×155mm)は、スマートフォンなどの装着に便利。バーホルダー両サイドにはPREMIUM ZONEのキャップボルトカラーM8レッドを標準装備し、メーター周りの機能性とドレスアップを両立させました。

適合XMAX(18)材質スチール製黒塗装仕上げ寸法(mm)155直径(Φmm)22.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1599300696492
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする