曜日別特売

六角インチソケットセット7ピース(レール付き)

六角インチソケットセット7ピース(レール付き) - DAYTONA(デイトナ)六角インチソケットセット7ピース(レール付き) - DAYTONA(デイトナ)六角インチソケットセット7ピース(レール付き) - DAYTONA(デイトナ)六角インチソケットセット7ピース(レール付き) - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。

サイズ(inch)(六角)9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質クロームバナジウム鋼、クロームメッキ仕上げ形状六角差し込み穴(mm)3/8インチ(9.5)角内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1599357597491
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15993575
2022-10-29
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

外国車に使用します。主にハーレーダビッドソンで、ちょっとしたパーツ交換のカスタムには必要な工具です。今までは、備え付けの小さなレンチを使ってましたが、効率も悪く、力が入りづらいので外すことが出来ない場合もありました。ラチェットレンチに装着できる六角インチソケットの取り扱いがあって助かりました。値段的も助かります。やっぱり、力が伝わりやすく、作業の効率が良いです。

対象商品 : 15993575
2021-06-09
用途: ハーレーの整備に
その他業種

使いやすいと思います。
サイズの刻印のところは色付けてわかりやすいように工夫します。

対象商品 : 15993575
2021-04-16
用途: バイク修理

ビューエルの整備に使いました。トルクレンチでの増し締めにも十分使えるほど強度がありますので、コスパ最高です。

対象商品 : 15993575
2021-12-28
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

使用させていただきましたが、問題ありませんでした。

対象商品 : 15993575
2020-12-28
用途: ハーレーの修理
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレーの修理に使います。
デイトナなので安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする