アマノ[事務用品/清掃用品]
業務用掃除機(乾式)
工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V)
AC100
容量(L)
15
質量(kg)
15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
412×459×516
消費電力(kW)
1.05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14765057
JV-15
¥
129,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600