アマノ[事務用品/清掃用品]
バフィングマシン
操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)
36
質量(kg)
190
回転数(min
-1
[r.p.m])
2100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
635×940×710
清掃幅(cm)
50.8(20インチ)
内容量
1台
注意
※パッドは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14765084
DE-510
¥
1,294,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください