バフィングマシン

バフィングマシン - アマノ

広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。

バッテリー電圧(V)36質量(kg)280回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906清掃幅(cm)50.8(20インチ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14765109DE-500ANJ
1,683,000
1,498,000
1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフィングマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする