TAKIGEN(タキゲン)
マリンヒンジ
(1件のレビュー)
材質
ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)
適合
なべ・バインドねじ用
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法L2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802836
BP-19-5-1-B-Ivory
50
15.5
50
7.5
37
¥
674
¥
741
(税込)
当日出荷
62802845
BP-19-6-2-B-Ivory
30
13.5
40
6.5
28
¥
601
¥
661
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください