曜日別特売

大容量ポータブル蓄電器

大容量ポータブル蓄電器 - シーンズ

高出力、大容量、DC48V直流給電。発電機に匹敵する高出力を実現した大容量ポータブル蓄電池。
3KWの大出力!キャリーバッグ型なので持ち運びにも便利。今まで蓄電池での利用が難しかった複合機、電動工具、電子レンジ、IHクッキングヒーターなど高出力製品を安心して使用できます。従来のポータブル蓄電池より長時間使用することが可能。専用ソーラーパネルからの充電も可能、ACだけでなくDC、USB出力も搭載。

寸法(mm)560×450×220最大出力(W)3000出力電圧(V)AC100V、DC48V、USB5V出力波形純正弦波バッテリーリチウムイオン保証期間1年充電入力電源(V)家庭用100、ソーラーパネル(別売)ソーラーパネル出力200W外部耐用年数(年)7充放電回数(回)700内容量1台
注意
※ソーラーパネルPGSL-200は別売りとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
充電時間(時間)
蓄電池容量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14765608PG-3000約28AC:12、ソーラー(200W×2枚):82962
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14765617PG-6000約38AC:12、ソーラー(200W×2枚):165656
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする