LED POPボード スタンド型

LED POPボード スタンド型 - STE(エス・ティー・イー)LED POPボード スタンド型 - STE(エス・ティー・イー)LED POPボード スタンド型 - STE(エス・ティー・イー)

アルミとアクリルの軽量POPボードに、「RGBタイプLED」を内蔵!
「光る看板」で抜群の注目度!
市販のボード用マーカーで、書いたり消したり出来る。
20種類以上の色や点滅パターンを、リモコン操作で変えられる。

セット内容ボード本体、コントローラー、赤外線リモコン、ACアダプタ、ふき取り用布、レインカバー、両面テープ材質アルミニウム(外枠・スタンド)、アクリル樹脂(表示板)、ポリ塩化ビニル(レインカバー)タイプスタンド型最大消費電力(W)10使用電池(リモコン)CR2025表示色16色点灯方式26種類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※防水構造ではありません。雨ざらしや水洗いは避けてください。
表示面を汚れた布等で拭くと、傷が付く恐れがあります。
水性のブラックボード用ペンで描いてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14766466NFTWG46STR2.539.5×80.5×33.526インチ
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
14766475NFTWG68STR3.560×116×4637インチ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする