曜日別特売

PVC安全ブーツ

PVC安全ブーツ - ROUTE66PVC安全ブーツ - ROUTE66PVC安全ブーツ - ROUTE66PVC安全ブーツ - ROUTE66PVC安全ブーツ - ROUTE66PVC安全ブーツ - ROUTE66PVC安全ブーツ - ROUTE66PVC安全ブーツ - ROUTE66
(2件のレビュー)

ROUTE66のJIS.S級相当鉄芯入り耐油底・抗菌防臭加工長靴です。

機能耐油・抗菌・防臭足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)38.5(Lサイズ代表)材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)950(L代表)JIS規格JIS規格S級相当材質(底部)PVC(耐油)材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴内容量1足
注意
※靴底は耐油底ですが、甲被は耐油ではありません。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1476649366-8024.5~25グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
1476650966-8025.5~26グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
1476651866-8026.5~27グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
1476652766-8027.5~28グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
1476653666-8024.5~25ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
1476654566-8025.5~26ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
1476655466-8026.5~27ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
1476656366-8027.5~28ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14766509
2021-02-03
用途: 土木作業、配管作業
Water Life オオニシ

仕事で使用するので先芯ありでないとNG。土木作業なので耐久性も重要ですが、以前から耐油長靴を使っていたので多分長持ちすると期待します。サイズはLを購入。普段、履いている靴のサイズは26cmで、冬用の厚めの靴下を履いても丁度でした。色も模様も気に入っています。

対象商品 : 14766493
2019-01-20
用途: 畑仕事、砕石引き。
建設業・工事業

画像よりもだいぶ色が暗かったですが底の色が際立つかわいい長靴で気に入りました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする