ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プラグカバー
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー
材質
エラストマー
使用温度範囲(℃)
10~60
適合シース外径(Φmm)
6.5以下
適合プラグ
RJ45モジュラープラグ
適合ケーブル(Φmm)
6.5以下
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14768119
COVER1-B
黒
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
14768128
COVER1-BLU
青
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
14768146
COVER1-GRN
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14768155
COVER1-GRY
グレー
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
14768164
COVER1-IVY
アイボリー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14768173
COVER1-ORG
オレンジ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
14768189
COVER1-PNK
ピンク色
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14768198
COVER1-RED
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14768207
COVER1-SKY
スカイブルー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
14768216
COVER1-VLT
紫
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
14768225
COVER1-WHT
白
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14768234
COVER1-YGN
黄緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14768243
COVER1-YLW
黄色
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14768137
COVER1-BRW
茶
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください