曜日別特売

インシュロックタイ

インシュロックタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ

材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2内容量1袋(50本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14768313CT203-HSB203×7.650
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
14768329CT375-HSB375×7.6100
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする