ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ガルバロック
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
色
黒
材質
11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
厚さ(mm)
(適用パネル)1.0~3.0
寸法(mm)
30.3×15
使用温度範囲(℃)
-40~+105
結束径(Φmm)
6.4~7.1
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14768557
GLEC1-2J-7
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
14768566
GLEC1-2VJ-7
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
農業関連結束・識別ソリューション
参考になった
参考になった