ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘララップ (工具付)
インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
材質
ポリプロピレン・鉄系成分
色
青
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-60~+100
内容量
1本(25m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
長さ(m)
最大結束径(Φmm)
適合工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14768758
HWPPMC8
(参考値)8
25
9
HAT8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
14768767
HWPPMC16
(参考値)14
25
16
HAT16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
14768776
HWPPMC20
(参考値)19
25
21
HAT20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
14768785
HWPPMC25
(参考値)24
25
27
HAT25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
素早く取り付けできる電線保護材「ヘララップ」
参考になった