ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルコンテントタイ
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
色
ライトブルー
材質
変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14768959
MCTSMG100-LBL
100×2.5
4.0~22.0
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
14768968
MCTSMG150-LBL
153×3.5
5.0~36.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
14768977
MCTSMG200-LBL
202×4.7
6.0~50.0
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
14768986
MCTSMG300-LBL
301×4.8
11.0~80.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった