ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
ループ引張強度規格値(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14768995
T30R-ORG
1袋(100本)
橙
152×3.5
1.0~36.0
135 (13.77)
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
14770779
T120R-BLU
1袋(50本)
青
380×7.6
3.0~100
535 (54.56)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
14770815
T120R-GRN
1袋(50本)
緑
380×7.6
3.0~100
535 (54.56)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
14770833
T120R-RED
1袋(50本)
赤
380×7.6
3.0~100
535 (54.56)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
14770849
T120R-YLW
1袋(50本)
黄
380×7.6
3.0~100
535 (54.56)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
14769004
T30R-ORG-L
1袋(100本)
-
152×3.5
1.0~36.0
135 (13.77)
オープン
取扱い終了
返品不可
14770587
T18R-ORG-L
1袋(1000本)
-
100×2.5
1.0~22.0
80 (8.16)
オープン
取扱い終了
返品不可
14770596
T18S-ORG
1袋(1000本)
-
80×2.2
1.0~16.0
80 (8.16)
オープン
取扱い終了
返品不可
14770605
T50R-PNK-L
1袋(100本)
-
202×4.6
1.5~50.0
225 (22.94)
オープン
取扱い終了
返品不可
14772215
T18R-ORG
1袋(1000本)
-
100×2.5
1.0~22.0
80 (8.16)
オープン
取扱い終了
返品不可
14772224
T18S-VLT
1袋(1000本)
-
80×2.2
1.0~16.0
80 (8.16)
オープン
取扱い終了
返品不可
14772233
T30R-VLT
1袋(100本)
-
152×3.5
1.0~36.0
135 (13.77)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください