メタルコンテントタイ

メタルコンテントタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ

仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14769013MCTSORF200-BLU203×7.45.0~45.0
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
14769029MCTSORF300-BLU303×7.45.0~78.0
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14769013
2019-07-05
用途: 機械整備

今までのインシュロックの代わりに購入しました。金属探知機に反応するので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする