医療用バンド 防カビ抗菌

医療用バンド 防カビ抗菌 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック

材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2内容量1袋(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
全長×幅W(mm)
ループ引張強度規格値(N[kgf])
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14769099MGT1001.0~22.0100×2.580.0 (8.16)-40~+85
オープン
489
538(税込)
当日出荷
14769108MGT1501.0~36.0152×3.5135 (13.77)-40~+85
オープン
889
978(税込)
当日出荷
14769117MGT2001.5~50.0202×4.6225 (22.94)-40~+85
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする