ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
JISプレート用アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
対応
色
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14769503
MJMBS-IVY
1袋
22.7×43.9×12.9
対応モジュラージャックMJC5E2、MJJLC5E’-WHT、MJC5ETL’-WHT
アイボリー
-10~60
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14769519
MJMBS
1個
22.7×43.9×12.9
対応モジュラージャックMJC5E2、MJJLC5E’-WHT、MJC5ETL’-WHT
白
-10~60
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14769528
MJMBS-BLU12-A
1個
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
14769537
MJMBS-GRN12-A
1個
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
14769546
MJMBS-RED12-A
1個
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
14769555
MJMBS-WHT6-A
1個
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
14769564
MJMBS-YLW13-A
1個
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった