| 14769573 | TF41-19.1/4.6 | 1巻(60m) | - | 架橋ポリオレフィン | 60 | 22.0±2.5 | 8.5~18.5 | 4:1 | | オープン | ¥42,980 | ¥42,980 | ¥47,278(税込) |
| |
|
| 14769589 | TF41-25.4/7.0 | 1巻(60m) | - | 架橋ポリオレフィン | 60 | 28.0±2.5 | 11.5~23.5 | 4:1 | | オープン | ¥48,980 | ¥48,980 | ¥53,878(税込) |
| |
|
| 14769598 | TF41-38.1/9.5 | 1巻(30m) | - | 架橋ポリオレフィン | 30 | 40.6±2.5 | 16.0~34.0 | 4:1 | | オープン | ¥31,980 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 14769607 | TF41-50.8/14.0 | 1巻(30m) | - | 架橋ポリオレフィン | 30 | 53.3±2.5 | 22.0~45.0 | 4:1 | | オープン | ¥52,980 | ¥52,980 | ¥58,278(税込) |
| |
|
| 31417201 | TF41-38.1/9.5【ワケあり】【ワケあり】 | 1巻(30m) | ※理由あり(未使用・未開封) | 架橋ポリオレフィン | 30 | 40.6±2.5 | 16.0~34.0 | 4:1 | | オープン | ¥31,980 | ¥25,980 アウトレット | ¥28,578(税込) |
| | 残り1点です |
| 14769835 | PST-H-1/4-BK | 1巻(50m) | - | 架橋エラストマ | - | 6.4 | 3.9~5.7 | 2:1 | | | |
| 14769844 | PST-H-1/8-BK | 1巻(50m) | - | 架橋エラストマ | - | 3.2 | 2.0~2.8 | 2:1 | | | |
| 14769853 | PST-H-3/4-BK | 1巻(25m) | - | 架橋エラストマ | - | 19 | 11.4~17.1 | 2:1 | | | |
| 14769869 | PST-H-1/2-BK | 1巻(25m) | - | 架橋エラストマ | - | 12.7 | 7.7~11.4 | 2:1 | | | |
| 14769878 | PST-H-3/16-BK | 1巻(50m) | - | 架橋エラストマ | - | 4.8 | 2.9~4.3 | 2:1 | | | |
| 14769887 | PST-H-3/8-BK | 1巻(25m) | - | 架橋エラストマ | - | 9.5 | 5.8~8.5 | 2:1 | | | |