曜日別特売

ヘラゲインTI

ヘラゲインTI - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI

仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
全18種類を絞り込む
適合サイズ(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
適合サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064126TWIST-IN-FR501箱(15m)1538.0~50.0
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
12302309TWIST-IN-FR381巻(15m)1532.0~38.0
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12302318TWIST-IN-FR051巻(150m)1504.0~5.0
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12302327TWIST-IN-FR191巻(25m)2516.0~19.0
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
12302336TWIST-IN-FR251巻(25m)2519.0~25.0
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
12302345TWIST-IN-FR131巻(50m)5010.0~13.0
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12302354TWIST-IN-FR081巻(100m)1005.0~8.0
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12302370TWIST-IN-FR321巻(15m)1529.0~32.0
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12302379TWIST-IN-FR291巻(15m)1525.0~29.0
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
14769704TWIST-IN-FR051箱(300m)1504.0~5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14769713TWIST-IN-FR081箱(200m)1005.0~8.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14769729TWIST-IN-FR131箱(100m)5010.0~13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14769738TWIST-IN-FR191箱(50m)2516.0~19.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14769747TWIST-IN-FR251箱(50m)2519.0~25.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14769756TWIST-IN-FR291箱(30m)1525.0~29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14769765TWIST-IN-FR321箱(30m)1529.0~32.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14769774TWIST-IN-FR381箱(30m)1532.0~38.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14769783TWIST-IN-FR501箱(30m)1538.0~50.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14769704TWIST-IN-FR0512302318TWIST-IN-FR05TWIST-IN-FR05 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302318ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(150m)
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14769713TWIST-IN-FR0812302354TWIST-IN-FR08TWIST-IN-FR08 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302354ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(100m)
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14769729TWIST-IN-FR1312302345TWIST-IN-FR13TWIST-IN-FR13 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302345ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(50m)
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14769738TWIST-IN-FR1912302327TWIST-IN-FR19TWIST-IN-FR19 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302327ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(25m)
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14769747TWIST-IN-FR2512302336TWIST-IN-FR25TWIST-IN-FR25 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302336ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(25m)
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14769756TWIST-IN-FR2912302379TWIST-IN-FR29TWIST-IN-FR29 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302379ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(15m)
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14769765TWIST-IN-FR3212302370TWIST-IN-FR32TWIST-IN-FR32 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302370ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(15m)
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14769774TWIST-IN-FR3812302309TWIST-IN-FR38TWIST-IN-FR38 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302309ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(15m)
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする