ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色
黒
材質
66ナイロン
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14769799
OS170-FT7
170×5.3
1.6~30.0
(取付パネル)0.6~4.5
-40~+85
6.8~7.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
14769808
OS170-FT7-LH
170×5.3
1.6~30.0
(取付パネル)0.6~4.5
-40~+85
6.8~7.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
14770824
OS160-FT5-HSW
163×4
3.0~30.0
(取付パネル)1.6~3.2
-40~+110
4.5~5.0
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
14769826
OS170-FT7-LH-HSW
170×5.3
1.6~30.0
(取付パネル)0.6~4.5
-40~+110
6.8~7.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった