曜日別特売

インシュロックタイ

インシュロックタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(6件のレビュー)

インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ

仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5結束径(Φmm)1.0~30.0取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14769817OS170-PM712-HSW
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14769817
2024-06-03
用途: 車のメンテナンス

車両のメンテナンス時にインシュロックを脱着する必要がありましたが、なかなか再利用できるような形では取り外すことはできません。楕円の取付穴のインシュロックはすぐに手に入らず純正品は効果でした。そんな時、大量パックで安価で使用には全く問題がありませんでした。全く問題なく使用することができます。

対象商品 : 14769817
2022-05-13
用途: 自動車ドアパネル等の組み換え時

このインシュロックを探していたので、大変助かります。

2021-04-14
用途: 車の配線

コペンに使用
トランク内のメンテナンスで配線をすべて外す必要があり、外す時にツメが折れてしまう事が多いので、購入しました、純正よりは少しタイの幅が狭いですが、ブッシュロックの大きさは同じなので問題なく使用できました。予備を考えても20本程度の販売もしてほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 14769817
2021-02-22
用途: 自動車修理時

メーカー純正品は最低でも1本100円以上はするのですが、この商品は安価でお客様に納めやすいです。もっと種類を増やしてほしいです。

対象商品 : 14769817
2020-07-12
用途: 観光バスの音響リニューアル
滝原西村ハイヤー有限会社

Jバスのオーディオパネル裏の配線処理に使用。純正とほぼ同じでした。

対象商品 : 14769817
2019-12-07
用途: バッテリの+側と-側の配線コードを束ねてしっかりと固定する時
その他業種

バッテリーのトレイの穴に合わせて、しっかりと固定出来た。純正のとは少し形状が違ったが、束ねて、固定出来たので良かった。
しかし、業者ではないので100本も必要なく、2本必要であるため、予備として合計で約10本くらい必要であった。残りは、何か必要な時に使用しようと思う。ばら売りが出来たらもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする