ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ラチェットPクランプ
インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ
材質
クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼
幅(mm)
34.9
使用温度範囲(℃)
-40~+125
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
全11種類を絞り込む
結束径(Φmm)
6.2~13.7
12.7~19.5
19.4~36.0
36.0~51.0
内容量
1袋(160個)
1袋(200個)
1袋(280個)
1袋(300個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
結束径(Φmm)
適合ビス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14769896
RCA180LM8
1袋(200個)
6.2~13.7
M8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14769905
RCA180MM8
1袋(200個)
6.2~13.7
M8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14769914
RCA180SM8
1袋(300個)
6.2~13.7
M8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
14769939
RCB180LM8
1袋(200個)
12.7~19.5
M8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14769948
RCB180MM8
1袋(200個)
12.7~19.5
M8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14769957
RCB180SM8
1袋(280個)
12.7~19.5
M8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14769975
RCC180SM8
1袋(160個)
19.4~36.0
M8
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14769993
RCD180SM8
1袋(160個)
36.0~51.0
M8
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14769923
RCA180SM10
1袋(300個)
6.2~13.7
M10
オープン
取扱い終了
返品不可
14769966
RCB180SM10
1袋(280個)
12.7~19.5
M10
オープン
取扱い終了
返品不可
14769984
RCC180SM10
1袋(160個)
19.4~36.0
M10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ラチェットPクランプ
参考になった