ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
バックルグリップ
(1件のレビュー)
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
材質
バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-10~70
全長(m)
25
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770009
BGR-B-W16
バンド部:黒・バックル部:黒
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
14771287
BGR-YLW-W25
バンド部:黄・バックル部:黒
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった